TPG M-14X2.0-W HE Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSS TAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445052
EAN / GTIN 7291075384826
Gyártó száma 4445052
L-szám L24190 95

Leírás

Leírás:

Závitníky přímé drážkované, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M14, stoupání závitu (TP) 2 mm, efektivní délka (LU) 44 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 26 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M14
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2 mm
  • Tényleges hossz (LU) 44 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz