{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 87 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 3,4 mm | |
Standard mérésmélység | 105 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 255 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 156 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429000 87-100 | |
EAN / GTIN | 4946368517766 | |
Gyártó száma | 368-773 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 87-100mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
581,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
536,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 mm | 0,005 mm |
Hibahatár | 0,006 mm | 0,007 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Standard mérésmélység | 105 mm | 117 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |