Furatmikrométer 87-100 mm

Cikkszám: 428990 87-100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 83,40 € /(db)
  • 58,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 87 mm - 100 mm
Leolvasás 0,005 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,007 mm
Méret a 1 mm
Standard mérésmélység 117 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 267 mm
Méréstechnika analóg
Beállító gyűrű ⌀ 87 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428990 87-100
EAN / GTIN 4045197608031
Gyártó száma 428990 87-100

Leírás

Kivitel:

Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (⌀ 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (⌀ 12-től keményfém mérőpofák).
Festett ház.

Tartalom:

Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

Opcionális tartozék:

Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz