Furatmikrométer 6-8 mm

Cikkszám: 428990 6-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 83,40 € /(db)
  • 58,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Méréstartomány 6 mm - 8 mm
    Leolvasás 0,001 mm
    Mérődob osztás 1/50 mm
    Hibahatár 0,004 mm
    Méret a 1,5 mm
    Standard mérésmélység 54 mm
    Mérésmélység hosszabbítóval 154 mm
    Méréstechnika analóg
    Beállító gyűrű ⌀ 6 mm
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 428990 6-8
    EAN / GTIN 4045197276315
    Gyártó száma 428990 6-8

    Leírás

    Kivitel:

    Mattkrómozott leolvasó és kezelő részek (⌀ 12-től keményfém mérőpofák). Önközpontosító mérőfej három keményfém mérőfelülettel (⌀ 12-től keményfém mérőpofák).

    Tartalom:

    Beállító gyűrű (beállításhoz) és hosszabbító.

    Opcionális tartozék:

    Hosszabbító 428993 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz