• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás 3 pontos furatmikrométer, Max. méréstartomány: 100Rmm

Cikkszám: 022500 100R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

akkreditált nem
Max. méréstartomány 100 mm
Alkalmas Furatmikrométer
Termék fajtája Kalibrálás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 022500 100R
EAN / GTIN 2050002083530

Leírás

Kivitel:

Általános információk:
A kalibrálás a minőségbiztosítás fontos eleme. Mérő- és ellenőrző szerszámainak kalibráló partnereként gondoskodunk a teljes ügyintézésről, beleértve a biztonságos szállítást is. Ennek során garantáljuk a szabványnak megfelelő kalibrálást, az Ön vállalata minden releváns előírásának és szabványának betartása mellett.

Gyári (ISO) kalibrálás:
A gyári kalibrálás költséghatékony alternatívát kínál az akkreditált kalibráláshoz képest (pl. DAkkS). Ez a gyári szabványra vezethető vissza (nem a nemzeti szabványra, mint az akkreditált tanúsításnál), és számos területen megfelel a szükséges standardoknak. Kalibráló partnerünk laboratóriumai mindig a DIN EN ISO/IEC 17025 szerint dolgoznak, ami biztosítja a kalibrálás és a minták legmagasabb szintű nyomon követhetőségét.

Ajánlás:

A szakszerű kezeléssel és a rendszeres újrakalibrálással meghosszabbíthatja a vizsgálóeszközének élettartamát és védheti sérülések és túlzott kopás ellen. Ezzel összefüggésben fontos: A munkatársak átfogó képzése a mérő- és vizsgálóeszközök kezelésével kapcsolatban.

Figyelem:

A kalibrálási szolgáltatás csak a megfelelő termékkel együtt rendelhető meg. Az adott kalibrálható mérőeszközöknél látható, hogy mely terméknél melyik kalibrálási szolgáltatás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz