Hosszabbító furatmikrométerekhez 6-12

Cikkszám: 428993 6-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 6–8 – 10–12 méret mm
Hossz 100 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428993 6-12
EAN / GTIN 4045197482266
Gyártó száma 428993 6-12

Leírás

Kivitel:

A mérőfej és a kijelző egység közé becsavarozható hosszabbító.

Alkalmazható:

Furatmikrométer 428990 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz