• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

DAkkS kalibrálás 3 pontos furatmikrométer, Max. méréstartomány: 200Rmm

Cikkszám: 022510 200R
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. méréstartomány 200 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 022510 200R

Leírás

Figyelem:

A 428990 sz. 3 pontos furatmikrométer kalibrálása beállító gyűrűvel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz