{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 10 mm - 12 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Mérődob ⌀ | 17 mm | |
Méret a | 2 mm | |
Standard mérésmélység | 57 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 157 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 106 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429000 10-12 | |
EAN / GTIN | 4946368517179 | |
Gyártó száma | 368-163 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Holtest furatmikrométer 10-12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
397,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
341,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,001 | 0,001 |
Hibahatár | 0,004 | 0,005 |
Méréstartomány | 10 ;12 | 10 ;12 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Méret a | 2 | 1,5 |
Méréstechnika | analóg | analóg |