{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 25 mm - 30 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 2,6 mm | |
Standard mérésmélység | 90 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 240 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429000 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368517704 | |
Gyártó száma | 368-767 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 25-30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
420,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
345,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 mm | 0,005 mm |
Méréstartomány | 25 mm - 30 mm | 25 mm - 30 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Standard mérésmélység | 90 mm | 90 mm |
Méret a | 2,6 mm | 0,5 mm |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |