{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 30 mm - 40 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 3,4 mm | |
Standard mérésmélység | 98 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 248 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429000 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517711 | |
Gyártó száma | 368-768 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Holtest furatmikrométer, Méréstartomány: 30-40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
464,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
383,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Hibahatár | 0,006 mm | 0,006 mm |
Mérésmélység hosszabbítóval | 248 mm | 247 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |