{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 125 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,01 mm | |
Mérődob ⌀ | 23 mm | |
Méret a | 19,6 mm | |
Standard mérésmélység | 147 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 297 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Teljes hossz | 249 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 429000 125-150 | |
EAN / GTIN | 4946368517780 | |
Gyártó száma | 368-775 |