{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 6 mm - 8 mm | |
Leolvasás | 0,002 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méret a | 1,9 mm | |
Standard mérésmélység | 58 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 121 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428500 6-8 | |
EAN / GTIN | 5051102212407 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() XT furatmikrométer 6-8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
471,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
341,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,002 | 0,001 |
Hibahatár | 0,004 | 0,004 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Szabvány | DIN 863 | Gyári szabvány |
Standard mérésmélység | 58 | 54 |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |