{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 20 mm - 25 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méret a | 0,5 mm | |
Standard mérésmélység | 66 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 216 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428500 20-25 | |
EAN / GTIN | 5051102090456 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
XT furatmikrométer 20-25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
451,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
345,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 | 0,005 |
Hibahatár | 0,004 | 0,006 |
Messbereich | 20 ;25 | 20 ;25 |
Mérődob osztás | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | Gyári szabvány |
Standard mérésmélység | 66 | 90 |
Méréstechnika | analóg | analóg |