{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 80 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,005 mm | |
Méret a | 0,5 mm | |
Standard mérésmélység | 100 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 250 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428500 80-100 | |
EAN / GTIN | 5051102084844 |