{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 35 mm - 50 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Hibahatár | 0,004 mm | |
Méret a | 0,5 mm | |
Standard mérésmélység | 80 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 230 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
Cikkszám | 428500 35-50 | |
EAN / GTIN | 5051102078690 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
XT furatmikrométer, Méréstartomány: 35-50mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
687,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
383,52 €
297,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
418,20 €
324,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Hibahatár | 0,004 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Méréstartomány | 35 mm - 50 mm | 30 mm - 40 mm | 40 mm - 50 mm |
Szabvány | DIN 863 | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Méret a | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer | 3 pontos furatmikrométer |