XT furatmikrométer, Méréstartomány: 12,5-16mm

Cikkszám: 428500 12,5-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 22,70 € /(db)
  • 45,10 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Méréstartomány 12,5 mm - 16 mm
Leolvasás 0,002 mm
Mérődob osztás 1/50 mm
Hibahatár 0,004 mm
Méret a 0,5 mm
Standard mérésmélység 62 mm
Mérésmélység hosszabbítóval 162 mm
Méréstechnika analóg
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428500 12,5-16
EAN / GTIN 5051102212209

Leírás

Kivitel:

3-pontos XT furatmikrométer. Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsni az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva.
Zsákfurat méréshez 12,5 − 16 mérettől. Furatmikrométer maximális pontossághoz. Fix HM mérőpofák, 12,5 mérettől HM betétekkel.
„Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekekhez.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


XT furatmikrométer, Méréstartomány: 12,5-16mm

XT furatmikrométer, Méréstartomány: 12,5-16mm

érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
443,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
313,14 €
242,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Hibahatár 0,004 mm 0,005 mm
Méréstartomány 12,5 mm - 16 mm 12 mm - 16 mm
Mérődob osztás 1/50 mm 1/50 mm
Szabvány DIN 863 Gyári szabvány
Standard mérésmélység 62 mm 80 mm
Méret a 0,5 mm 0,5 mm
Méréstechnika analóg analóg

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz