{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 500 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Nóniusz osztás mm/Inch | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,1 mm | |
Rögzítés | Felső rögzítő csavar | |
Mérőfelületek kivitele | Edzett | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415100 500 | |
EAN / GTIN | 4045197203168 | |
Gyártó száma | 415100 500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Műhelytolómérő mm és col osztással 500 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
425,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
689,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
421,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
545,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
665,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
451,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Méréstartomány | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Gyári szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 |
Osztás | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |