{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Nóniusz osztás mm/Inch | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,15 mm | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415100 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197927699 | |
Gyártó száma | 415100 1000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Műhelytolómérő mm és col osztással 1000 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
741,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
867,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
1 143,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
1 174,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Csőrhossz | 150 | 200 | 300 | 200 |
Osztás | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg | Analóg |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |