{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 1 000 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Osztás | 1/20 mm | |
Hibahatár | 0,2 mm | |
Leolvasó részek kivitele | mattkrómozott | |
Mérőfelületek kivitele | Edzett | |
Mérőcsőr kivitele | extra hosszú mérőcsőr | |
Csőrhossz | 300 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Súly | 3,9 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415188 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479877 | |
Gyártó száma | 415188 1000 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Tolómérő extra hosszú a mérőcsőrökkel, Méréstartomány: 1000mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
1 143,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
867,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
741,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
1 174,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | Gyári szabvány |
Csőrhossz | 300 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Osztás | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg | Analóg |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |