{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 800 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Osztás | 1/20 mm | |
Hibahatár | 0,17 mm | |
Csőrhossz | 300 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Súly | 3,5 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415188 800 | |
EAN / GTIN | 4062406239503 | |
Gyártó száma | 415188 800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Tolómérő extra hosszú a mérőcsőrökkel, Méréstartomány: 800mm
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
725,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
591,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
785,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Méréstartomány | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | ISO 13385 | Gyári szabvány |
Csőrhossz | 300 mm | 150 mm | 150 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg | Analóg |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |