{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 500 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Osztás | 1/20 mm | |
Hibahatár | 0,15 mm | |
Leolvasó részek kivitele | mattkrómozott | |
Mérőfelületek kivitele | Edzett | |
Mérőcsőr kivitele | extra hosszú mérőcsőr | |
Csőrhossz | 300 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Súly | 1,9 kg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415188 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479860 | |
Gyártó száma | 415188 500 |