{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 750 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Nóniusz osztás mm/Inch | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,12 mm | |
Rögzítés | Felső rögzítő csavar | |
Mérőfelületek kivitele | Edzett | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415100 750 | |
EAN / GTIN | 4045197203175 | |
Gyártó száma | 415100 750 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Műhelytolómérő mm és col osztással, Méréstartomány: 750mm
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
655,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
783,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | 20 mm |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 150 mm | 150 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |