{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Nóniusz osztás mm/Inch | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,08 mm | |
Rögzítés | Felső rögzítő csavar | |
Csőrhossz | 90 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415100 300 | |
EAN / GTIN | 4045197203151 | |
Gyártó száma | 415100 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Műhelytolómérő mm és col osztással 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
615 darabszám azonnal szállítható
153,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
264,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
155,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
257,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
160,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
237,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Méréstartomány | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 | 0 ;300 |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Gyári szabvány |
Csőrhossz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Osztás | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 | 1/20 |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg | analóg | analóg | Analóg |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |