{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Osztás | 1/20 mm | |
Nóniusz osztás mm/Inch | igen | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Csőrhossz | 90 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | |
Méréstechnika | Analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Súly | 0,44 kg | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415196 300 | |
EAN / GTIN | 4062406584245 | |
Gyártó száma | 415196 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tolómérő, Méréstartomány: 300mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
237,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
565 darabszám azonnal szállítható
153,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
264,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
435 darabszám azonnal szállítható
155,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
257,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható
160,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Belső mérőszár ⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm | 0 mm - 300 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Osztás | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Méréstechnika | Analóg | analóg | analóg | analóg | analóg | analóg |