Tolómérő 500 mm

Cikkszám: 415196 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 40,50 € /(db)
  • 29,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: Edzett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
Leolvasás 0,05 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Osztás 1/20 mm
Nóniusz osztás mm/Inch igen
Hibahatár 0,07 mm
Csőrhossz 150 mm
Belső mérőszár ⌀ 20 mm
Méréstechnika Analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Súly 1,1 kg
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415196 500
EAN / GTIN 4062406584252
Gyártó száma 415196 500

Leírás

Kivitel:

Nóniusz és leolvasó felületek csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab ⌀-k mérésére. Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz