Tolómérő 1500 mm

Cikkszám: 415196 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 82,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: Edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 1 500 mm
Leolvasás 0,05 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Osztás 1/20 mm
Nóniusz osztás mm/Inch igen
Hibahatár 0,36 mm
Csőrhossz 200 mm
Belső mérőszár ⌀ 30 mm
Méréstechnika Analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Súly 5,3 kg
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415196 1500
EAN / GTIN 4062406584283

Leírás

Kivitel:

Nóniusz és leolvasó felületek csillogásmentesen mattkrómozott. Edzett és köszörült mérőfelületek. Hosszú mérőcsőrök nagy munkadarabok és munkadarab ⌀-k mérésére. Rögzítő csavarral. Lépcsős és lekerekített csőrvégek belső mérésekhez.
Finombeállítással.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz