{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 500 mm | |
Osztás | 1/50 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Nóniusz osztás mm/Inch | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Mérőcsúcsok | igen | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415120 500 | |
EAN / GTIN | 4062406253783 | |
Gyártó száma | 415120 500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Werkstatt-Messschieber mm és col osztással, Méréstartomány: 500mm
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
451,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
425,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
689,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
421,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
665,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Méréstartomány | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Csőrhossz | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Osztás | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő | Műhelytolómérő |