S20R SVJCL-11 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3695714
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3695714
EAN / GTIN 7291075220711
Gyártó száma 3695714
L-szám L23990 570

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, Dmin leszúrás 25 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, tengelymagasság (H) 19 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 2 mm
  • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 1103
  • Dmin. Távolság 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -7 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -3 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 37 mm
  • Szármagasság (H) 19 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz