{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Xpent | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Befogási tartomány S1 | 6 mm - 88 mm | |
Befogási tartomány S2 | 84 mm - 168 mm | |
Befogási tartomány S3 | 159 mm - 243 mm | |
Befogási tartomány S4 | 239 mm - 301 mm | |
Hossz L | 362 mm | |
Alaptest magassága c | 125 mm | |
c1 | 85 mm | |
Szélesség B | 100 mm | |
Horonyszélesség n H7 | 20 mm | |
Magasság h | 40 mm | |
Max. szorítóerő | 32 kN | |
Maximális nyomaték | 65 Nm | |
Súly | 19 kg | |
Kulcsnyílás méret | 5 mm; 8 mm | |
Nagy orsó hosszabbító | 80 | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Xpent0 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 361100 0 | |
EAN / GTIN | 4045197848925 | |
Gyártó száma | 361100 0 |