• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Felfekvő lemez leszorító rendszerhez, Típus/felfekvési magasság (Sz/Ma): 125/107,5

Cikkszám: 361161 125/107,5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus/felfekvési magasság (Sz/Ma) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Befogási magasság 15 mm
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Xpent méret 1S
Termék fajtája Adapterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361161 125/107,5
EAN / GTIN 4062406090388
Gyártó száma 361161 125/107,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alapanyag:

Acél, indukciósan edzett és keménymart. Anyagvastagság 5mm, a hátoldalon mágnessel

Figyelem:

A felfekvő lemez csavarozás nélkül a leszorító pofa előtét csavarjaiba akasztható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz