Felfekvő lemez leszorító rendszerhez, Típus/felfekvési magasság (Sz/Ma): 125/187,5

Cikkszám: 361161 125/187,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus/felfekvési magasság (Sz/Ma) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Befogási magasság 5 mm
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Xpent méret 2
Termék fajtája Adapterlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361161 125/187,5
EAN / GTIN 4062406090463
Gyártó száma 361161 125/187,5

Leírás

Alapanyag:

Acél, indukciósan edzett és keménymart. Anyagvastagság 5mm, a hátoldalon mágnessel

Figyelem:

A felfekvő lemez csavarozás nélkül a leszorító pofa előtét csavarjaiba akasztható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz