Szorítóköröm CS0

Cikkszám: 361165 CS0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Xpent
Szélesség B 50 mm
Magasság H 16 mm
Hossz L 56 mm
Hozzávaló színkód Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Termék fajtája Szorítóköröm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Gyártó száma 361165 CS0

Leírás

Alkalmazható:

361115 sz. alapsínhez.
Xtric 125

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz