{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 80 mm | |
Pofamagasság h | 25 mm | |
Magasság h2 | 12,5 mm | |
Pofahossz l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmax | 47 mm | |
Hozzávaló színkód | Xpent0; Xpent1-2 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361148 80 | |
EAN / GTIN | 4045197809605 | |
Gyártó száma | 361148 80 |