Előtétpofa, prizmás 125

Cikkszám: 361148 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 25 mm
Magasság h2 12,5 mm
Pofahossz l 19,8 mm
Dmin 8 mm
Dmax 47 mm
Hozzávaló színkód Xpent1-2
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361148 125
EAN / GTIN 4045197809612
Gyártó száma 361148 125

Leírás

Felhasználás:

Kerek alkatrészek befogásához.

Alkalmazható:

361124361127 sz., 361133 sz. és 361135 sz. rátétpofákhoz.
361295361296 sz. lépcsős pofákhoz.

Figyelem:

Hozzávaló ellenpofa azonos szerkezetmagassággal 361149 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz