{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Xpent | |
Kivitel | Nullponti befogórendszer | |
Befogási tartomány S1 | 6 mm - 108 mm | |
Befogási tartomány S2 | 104 mm - 208 mm | |
Befogási tartomány S3 | 186 mm - 290 mm | |
Befogási tartomány S4 | 286 mm - 386 mm | |
Hossz L | 454 mm | |
Alaptest magassága c | 165,5 mm | |
c1 | 117,5 mm | |
Szélesség B | 125 mm | |
Horonyszélesség n H7 | 20 mm | |
Magasság h | 45 mm | |
Max. szorítóerő | 40 kN | |
Maximális nyomaték | 90 Nm | |
Súly | 36 kg | |
Kulcsnyílás méret | 5 mm; 10 mm | |
Nagy orsó hosszabbító | 100 | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Xpent1-2 | |
Termék fajtája | Gépsatu |
Cikkszám | 361100 1 | |
EAN / GTIN | 4045197809209 | |
Gyártó száma | 361100 1 |