A25R SVUNL-12 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606569
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606569
EAN / GTIN 7291075037777
Gyártó száma 3606569
L-szám L23990 375

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 25 mm, Dmin elválasztás 31,5 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, szármagasság (H) 23 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 18,5 mm
  • VNMG 2,5-1-NF (MIID) vágólap leírása
  • Dmin. Távolság 31,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -6,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -14 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 35 mm
  • Szármagasság (H) 23 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz