MTENN 1618H-16W-M Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3606518
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606518
EAN / GTIN 7291075061703
Gyártó száma 3606518
L-szám L23990 1766

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 32 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 100 mm
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • Fej hossza (bal) 32 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • A vágólap (MIID) leírása TNMG 1604
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 18 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz