S20Q CTFPR-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3606506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3606506
EAN / GTIN 7291075064018
Gyártó száma 3606506
L-szám L23990 352

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin upínání 24 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 18 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 13 mm
  • A vágólap (MIID) leírása TPMR 160304
  • Dmin. Távolság 24 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 4 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 38 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz