SDJCL 2020K-13-SL Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603398
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603398
EAN / GTIN 7291075323023
Gyártó száma 3603398
L-szám L23990 699

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 24 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Fej hossza (bal) 24 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 11 mm
  • A vágólap (MIID) DCMT 13T5-SL leírása
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz