DCBNR 3232P-19 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602777
EAN / GTIN 7291075195026
Gyártó száma 3602777
L-szám L23990 1448

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 42 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Fej hossza (bal) 42 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNMG 1906
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz