A40U SVLFCL-22 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602657
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602657
EAN / GTIN 7291075065534
Gyártó száma 3602657
L-szám L23990 545

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, Dmin leszúrás 48 mm, teljes hossz (OAL) 350 mm, tengelymagasság (H) 36 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 2205
  • Dmin. Távolság 48 mm
  • Teljes hossz (OAL) 350 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 70 mm
  • Szármagasság (H) 36 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz