PDACL 08-3S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602235
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602235
EAN / GTIN 7291075180473
Gyártó száma 3602235
L-szám L23990 929

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 5,9 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 5,9”
  • Működési szélesség (WF): 0,51”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): DC.. 3
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): 0 fok
  • Szár magassága (H): 1/2”
  • Szár szélessége (B): 1/2”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz