PCLCR 06-3S Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602226
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602226
EAN / GTIN 7291075180404
Gyártó száma 3602226
L-szám L23990 889

Leírás

Leírás:

Általános indexálható esztergáló szerszámok, funkcionális hossz (LF) 5,9 ″, fej hossza (LH) 0,79 ″

Jellemző:

  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Funkcionális hossz (LF): 5,9”
  • Működési szélesség (WF): 0,51”
  • Fej hossza (bal): 0,79”
  • Beírt kör átmérője (IC): 3/8”
  • Master Insert Identification (MIID): CC.. 3
  • Szár magassága (H): 3/8”
  • Szár szélessége (B): 1/2”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz