E16R SCLCR-06 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602172
EAN / GTIN 7291075064667
Gyártó száma 3602172
L-szám L23990 322

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin oddělování 20 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 14 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -7 fok
  • Szármagasság (H) 14 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz