DSKNL 2525M-12 Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602085
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602085
EAN / GTIN 7291075195316
Gyártó száma 3602085
L-szám L23990 751

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 31 mm, celková délka (OAL) 153,05 mm.

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 31 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SNMG 1204
  • Teljes hossz (OAL) 153,05 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -4 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz