S-SCLCR 6-2 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602068
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602068
EAN / GTIN 7291075123487
Gyártó száma 3602068
L-szám L23990 1521

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,449 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár magassága (H) 0,339 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 1/4”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,449”
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -7 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 3/4”
  • Szár magassága (H): 0,339”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz