MG 06-SWUCR-02 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3602007
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602007
EAN / GTIN 7291075163148
Gyártó száma 3602007
L-szám L23990 285

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací lišty, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, Dmin dělení 6,6 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 3,3 mm
  • A vágólap (MIID) WCGT 020102L leírása
  • Dmin. Távolság 6,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 60 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 15 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz