• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

E08K STFPR-09X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601990
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601990
EAN / GTIN 7291075161700
Gyártó száma 3601990
L-szám L23990 271

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin upichování 9,5 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 7,2 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 5 mm
  • A TPGX 090202T vágólap (MIID) megnevezése
  • Dmin. Távolság 9,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
  • Szármagasság (H) 7,2 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz