A08J STFPR-09X Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3601981
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601981
EAN / GTIN 7291075161656
Gyártó száma 3601981
L-szám L23990 237

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin upichování 9,5 mm, celková délka (OAL) 110 mm, výška stopky (H) 7,2 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 5 mm
  • A TPGX 090202T vágólap (MIID) megnevezése
  • Dmin. Távolság 9,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
  • Szármagasság (H) 7,2 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz