SVVNN 2020K-12F Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3601863
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3601863
EAN / GTIN 7291075147087
Gyártó száma 3601863
L-szám L23990 1651

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 125 mm, fejhossz (LH) 26 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 125 mm
  • Működési szélesség (WF) 10 mm
  • Fej hossza (bal) 26 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,15 mm
  • A vágólap (MIID) VNMG 12T3 leírása
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -14 fok
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz